Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Pression de contact du moyeu17765 psi
- Extérieur Diamètre15 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre234.76 N/mm^2
- Poids0.12 lb
Détails
- Type de brideBride
- SériePSL-K-F
- Force axiale transmissible1061 lbf