Motion
L0168-003 CTN 12/16 OZ. BOCAUX MAX TAC

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
L0168-003 CTN 12/16 OZ. JARS MAX TAC

Graisse rouge collante haute pression
N° D’ARTICLE MI12966534
N° MFRL0168-003 CTN 12/16 OZ. JARS MAX TAC
Prix343.91 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
L0168-003 CTN 12/16 OZ. JARS MAX TAC

Graisse rouge collante haute pression
N° D’ARTICLE MI12966534
N° MFRL0168-003 CTN 12/16 OZ. JARS MAX TAC
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
Prix343.91 $/unité

Aperçu

Description du fabricant
L0168-003 CTN 12/16 OZ. BOCAUX MAX TAC
  • CTN 12/16 OZ. BOCAUX MAX TAC ROUGE
  • La graisse Lubriplate MaxTacRed est une graisse EP haute température polyvalente de qualité supérieure qui offre des performances supérieures pour les applications sur route et hors route de camions et d’automobiles avec la polyvalence de protéger les équipements de construction, agricoles, marins et industriels.
  • Une graisse EP collante au complexe de lithium MaxTacRed est fortifiée avec des agents de pression extrême pour offrir d’excellentes capacités de charge et les derniers additifs pour améliorer les propriétés antiusure, anticorrosion et antirouille.
  • La formule collante lui permet de rester dans les applications plus longtemps.
  • Cette graisse NLGI n° 2 de qualité supérieure pour usage intensif est formulée pour offrir une performance exceptionnelle à haute température, une résistance exceptionnelle à la pellicule, une stabilité élevée au cisaillement et une excellente résistance au lavage à l’eau.
  • MaxTacRed est certifié NLGI GC/LB pour la lubrification des roulements de roues et des châssis.