Motion
TAC MAX ROUGE 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 35LB PAIL

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966535
N° MFRMAX TAC RED 35LB PAIL
Prix429.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 35LB PAIL

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966535
N° MFRMAX TAC RED 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix429.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    450 °F
  • Point d’éclair
    590 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    482 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Série
    MaxTacRouge
  • CUP_NON
    089215516803
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0168-035 GRAISSE MAX TAC ROUGE 35LB SEAU
  • SEAU DE 35 LB MAX TAC ROUGE
  • La graisse Lubriplate MaxTacRed est une graisse EP haute température polyvalente de qualité supérieure qui offre des performances supérieures pour les applications sur route et hors route de camions et d’automobiles avec la polyvalence de protéger les équipements de construction, agricoles, marins et industriels.
  • Une graisse EP collante au complexe de lithium MaxTacRed est fortifiée avec des agents de pression extrême pour offrir d’excellentes capacités de charge et les derniers additifs pour améliorer les propriétés antiusure, anticorrosion et antirouille.
  • La formule collante lui permet de rester dans les applications plus longtemps.
  • Cette graisse NLGI n° 2 de qualité supérieure pour usage intensif est formulée pour offrir une performance exceptionnelle à haute température, une résistance exceptionnelle à la pellicule, une stabilité élevée au cisaillement et une excellente résistance au lavage à l’eau.
  • MaxTacRed est certifié NLGI GC/LB pour la lubrification des roulements de roues et des châssis.