Motion
TAC MAX ROUGE 1/4 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 1/4 DRUM

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant pour tambour, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966536
N° MFRMAX TAC RED 1/4 DRUM
Prix1,475.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 1/4 DRUM

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant pour tambour, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966536
N° MFRMAX TAC RED 1/4 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,475.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Calcium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    500 °F
  • Point d’éclair
    500 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    482 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Série
    MaxTacRouge
  • CUP_NON
    089215416806
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0168-039 1/4 DRUM MAX TAC ROUGE
  • 1/4 DRUM MAX TAC ROUGE
  • La graisse Lubriplate MaxTacRed est une graisse EP haute température polyvalente de qualité supérieure qui offre des performances supérieures pour les applications sur route et hors route de camions et d’automobiles avec la polyvalence de protéger les équipements de construction, agricoles, marins et industriels.
  • Une graisse EP collante au complexe de lithium MaxTacRed est fortifiée avec des agents de pression extrême pour offrir d’excellentes capacités de charge et les derniers additifs pour améliorer les propriétés antiusure, anticorrosion et antirouille.
  • La formule collante lui permet de rester dans les applications plus longtemps.
  • Cette graisse NLGI n° 2 de qualité supérieure pour usage intensif est formulée pour offrir une performance exceptionnelle à haute température, une résistance exceptionnelle à la pellicule, une stabilité élevée au cisaillement et une excellente résistance au lavage à l’eau.
  • MaxTacRed est certifié NLGI GC/LB pour la lubrification des roulements de roues et des châssis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues