Motion
TAC MAX ROUGE CTG
Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966537
N° MFRMAX TAC RED CTG
Prix16.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI12966537
N° MFRMAX TAC RED CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    500 °F
  • Point d’éclair
    500 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    482 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Série
    MaxTacRouge
  • CUP_NON
    089215316809
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0168-098 CORDONS ROUGES MAX TAC
  • CTN 40 MAX TAC COUTURES ROUGES
  • La graisse Lubriplate MaxTacRed est une graisse EP haute température polyvalente de qualité supérieure qui offre des performances supérieures pour les applications sur route et hors route de camions et d’automobiles avec la polyvalence de protéger les équipements de construction, agricoles, marins et industriels.
  • Une graisse EP collante au complexe de lithium MaxTacRed est fortifiée avec des agents de pression extrême pour offrir d’excellentes capacités de charge et les derniers additifs pour améliorer les propriétés antiusure, anticorrosion et antirouille.
  • La formule collante lui permet de rester dans les applications plus longtemps.
  • Cette graisse NLGI n° 2 de qualité supérieure pour usage intensif est formulée pour offrir une performance exceptionnelle à haute température, une résistance exceptionnelle à la pellicule, une stabilité élevée au cisaillement et une excellente résistance au lavage à l’eau.
  • MaxTacRed est certifié NLGI GC/LB pour la lubrification des roulements de roues et des châssis.