Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge2.1 pcm
- Puissance0.34 hp
- ComprendOutil de meuleuse à matrice pneumatique
- Numéro CUP du fabricant15451781507
Aperçu
- Les fraises peuvent facilement être changées, ce qui permet à l’opérateur d’utiliser une seule clé grâce au nouveau système de verrouillage de la broche.
- Bonne prise de surface évitant que l’outil ne glisse une fois dans la main de l’opérateur grâce au matériau (TPR) et à l’ergonomie de la poignée.
- Couverture d’application élevée grâce à la multitude de têtes (longues et courtes droites, 120 degrés, 90 degrés)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation