Spécifications
Details
- Consommation d’air à la charge2.1 pcm
- Puissance0.34 hp
- ComprendOutil de meuleuse à matrice pneumatique
- Numéro CUP du fabricant15451781514
- MatérielComposite
Aperçu
Description du fabricant
8941074060 CP7406 1/4" 90 ANGLE DIE GRI
- Les fraises peuvent facilement être changées, ce qui permet à l’opérateur d’utiliser une seule clé grâce au nouveau système de verrouillage de la broche.
- Bonne prise de surface évitant que l’outil ne glisse une fois dans la main de l’opérateur grâce au matériau (TPR) et à l’ergonomie de la poignée.
- Couverture d’application élevée grâce à la multitude de têtes (longues et courtes droites, 120 degrés, 90 degrés)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature