Motion
8941074120
Meuleuse à matrice droite pneumatique de 6 mm (1/4 po), allongée, 0.56 HP / 420 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966699
N° MFR8941074120
Prix481.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique de 6 mm (1/4 po), allongée, 0.56 HP / 420 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966699
N° MFR8941074120
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
Votre prix481.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    3 pcm
  • Puissance
    0.56 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451781569

Aperçu

Description du fabricant
8941074120 GRAIN DE MATRICE ALLONGÉ DE CP7412 1/4 PO
  • Les fraises peuvent facilement être changées, ce qui permet à l’opérateur d’utiliser une seule clé grâce au nouveau système de verrouillage de la broche.
  • Bonne prise de surface évitant que l’outil ne glisse une fois dans la main de l’opérateur grâce au matériau (TPR) et à l’ergonomie de la poignée.
  • Couverture d’application élevée grâce à la multitude de têtes (longues et courtes droites, 120 degrés, 90 degrés)

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon