Spécifications
Détails
- Précision0.005
- AmpèresOui
- CouleurNoir
- Type de connexionBorniers
- Enregistrement des donnéesOui
- Type d’affichageCouleurs sélectionnables
- FréquenceOui
- Mesure de tension maximale600VAC/VDC
- Ampères maximum5A - 10,000 avec TDM
- Température de fonctionnement-10 à +60°C [14 à +140°F]
- Cote de sécuritéCE, UKCA
- NormesUL, cUL, Nema 4 et 12, IP65
Aperçu
Description du fabricant
APM-MAX-M21-NL-4B VOLTS, A AMP FREQ, PWR,