Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue13.38 po
- Hauteur3
- Longueur13.379999999999999
- Diamètre de la tige14 mm
- Longueur de l’épaule11.02 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- FiletageM10 x 1.5
- Diamètre du tube28 mm
- Poids2
- Largeur3
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone avec peinture époxy noire
- Plage de température de fonctionnement-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone plaqué chrome
- SérieRessorts à gaz à durée de vie prolongée IGS
Aperçu
- Cycle de vie prolongé (125,000) – avec plus de cycles, les temps d’arrêt et les coûts potentiels dus à l’entretien sont réduits
- Plage de course de 1”-20”, plus une plage de force plus large de 2 lb à 1120 lb - normes de durabilité plus élevées et répond à la plupart des exigences d’application diversifiées. Variété de forces. Non limité, mais dans les plages. Non limité à des incréments de 5 lb.
- Fabriqué selon la certification AS9100D , ISO 9001 – Certification aérospatiale de la plus haute qualité
- Tailles standard en stock pour répondre aux exigences de la plupart des applications – réduit le temps perdu à attendre le réapprovisionnement des stocks
- Rendement supérieur du joint de tige avec une solide durabilité à chargement latéral