Motion
89G010310JJ0601
Ressort à gaz avec raccords d’extrémité 8-4-12.51-MBI-MBI-135 LBS
N° D’ARTICLE MI12998131
N° MFR89G010310JJ0601
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort à gaz avec raccords d’extrémité 8-4-12.51-MBI-MBI-135 LBS
N° D’ARTICLE MI12998131
N° MFR89G010310JJ0601
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.51 po
  • Hauteur
    1
  • Longueur
    12.510000000000002
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1
  • Largeur
    1

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone avec peinture époxy noire
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Série
    Ressorts à gaz à durée de vie prolongée IGS

Aperçu

Description du fabricant
8-4-12.51-MBI-MBI-135 LBS
  • Cycle de vie prolongé (125,000) – avec plus de cycles, les temps d’arrêt et les coûts potentiels dus à l’entretien sont réduits
  • Plage de course de 1”-20”, plus une plage de force plus large de 2 lb à 1120 lb - normes de durabilité plus élevées et répond à la plupart des exigences d’application diversifiées. Variété de forces. Non limité, mais dans les plages. Non limité à des incréments de 5 lb.
  • Fabriqué selon la certification AS9100D , ISO 9001 – Certification aérospatiale de la plus haute qualité
  • Tailles standard en stock pour répondre aux exigences de la plupart des applications – réduit le temps perdu à attendre le réapprovisionnement des stocks
  • Rendement supérieur du joint de tige avec une solide durabilité à chargement latéral