Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue24.92 po
- Hauteur1
- Longueur24.919999999999998
- Diamètre de la tige8 mm
- Longueur de l’épaule22.56 po
- Accident vasculaire cérébral10 po
- FiletageM8 x 1.25
- Diamètre du tube18 mm
- Poids1
- Largeur1
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone avec peinture époxy noire
- Plage de température de fonctionnement-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone plaqué chrome
- SérieRessorts à gaz à durée de vie prolongée IGS
Aperçu
- Cycle de vie prolongé (125,000) – avec plus de cycles, les temps d’arrêt et les coûts potentiels dus à l’entretien sont réduits
- Plage de course de 1”-20”, plus une plage de force plus large de 2 lb à 1120 lb - normes de durabilité plus élevées et répond à la plupart des exigences d’application diversifiées. Variété de forces. Non limité, mais dans les plages. Non limité à des incréments de 5 lb.
- Fabriqué selon la certification AS9100D , ISO 9001 – Certification aérospatiale de la plus haute qualité
- Tailles standard en stock pour répondre aux exigences de la plupart des applications – réduit le temps perdu à attendre le réapprovisionnement des stocks
- Rendement supérieur du joint de tige avec une solide durabilité à chargement latéral