Motion
89S100790TT0267

AS RAYMOND
89S100790TT0267

Ressort à gaz fileté 8-2-60,61-T-T-60LBS SS
N° D’ARTICLE MI12998337
N° MFR89S100790TT0267
Prix649.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
89S100790TT0267

Ressort à gaz fileté 8-2-60,61-T-T-60LBS SS
N° D’ARTICLE MI12998337
N° MFR89S100790TT0267

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix649.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    6.61 po
  • Hauteur
    1
  • Longueur
    6.61
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.61 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1
  • Largeur
    1

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Série
    Ressorts à gaz à durée de vie prolongée IGS

Aperçu

Description du fabricant
8-2-6.61-T-T-60LBS SS
  • Plus de 12,000 jambes de force au gaz standard par ingénierie disponibles – une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sans avoir à personnaliser une pièce pour une application
  • Certifié nitrure 144 heures par vaporisation de sel
  • Fournit un contrepoids pour une variété d’applications – les applications sont plus faciles à utiliser avec moins de force
  • Jusqu’à une durée de vie de 30,000 cycles – moins de changements opérationnels et une meilleure qualité des produits
  • Approvisionnement économique de qualité à volume élevé – performance fiable et abordable