Motion
SUCFL204FG1

NTN
SUCFL204FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13012791
N° MFRSUCFL204FG1
Prix346.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL204FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13012791
N° MFRSUCFL204FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix346.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359994605

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL204FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon