Motion
B932C026036-6.5

BUNTING BEARINGS LLC
B932C026036-6.5

3-1/4 in Bore Diameter, 4-1/2 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length, Continuous Cast Bronze Material
N° D’ARTICLE MI13013968
N° MFRB932C026036-6.5
Prix378.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932C026036-6.5

3-1/4 in Bore Diameter, 4-1/2 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length, Continuous Cast Bronze Material
N° D’ARTICLE MI13013968
N° MFRB932C026036-6.5
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
Prix378.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Bronze coulé en continu

Aperçu

Description du fabricant
B932C026036-6.5 3- 1/4 X 4- 1/2 X 6.5