Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.62 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.77 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.41 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.41 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.77 po
- Diamètre extérieur0.77 po
- Épaisseur du mur0.18 po
- Poids0.26 lb
- Largeur0.77 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationTous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
- DemandesTous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
- Pression d’éclatement1400 psi
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Style de couverturePerforé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau350 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAcier inoxydable
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNylon
- Numéro de catalogue du fabricantCR170-08RL
- Numéro CUP du fabricant678146073693
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale350 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale350 psi
- Normes respectéesCGA (Association canadienne du gaz)
- Matériau du tubeNylon
- Applications typiquesTous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
- CUP_NON678146073693
- Pression de service350 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température