Motion
FF3178-0606S
Adaptateurs femelles en T/Y Aeroquip série FF3178 de type STC
N° D’ARTICLE MI13082462
N° MFRFF3178-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs femelles en T/Y Aeroquip série FF3178 de type STC
N° D’ARTICLE MI13082462
N° MFRFF3178-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.27 po
  • Taille hexagonale
    0.9 po
  • Longueur
    1.80 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.18 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de fin 1
    STC
  • Type de fin 2
    STC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3178-0606S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146065216
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT SÉRIE FF3178 AEROQUIP FF3178-0606S /
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE