Spécifications
Dimensions
- Longueur4.75 po
- Taille Torx55
- Poids0.2
Détails
- Style de conduiteTorx
- Revêtement de finitionPhosphate de manganèse
- Numéro CUP du fabricant843854010593
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- Extrémités du variateur 2 pour plus de polyvalence.