Motion
M11002
Douille à chocs - Taille de douille 10 mm, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13108997
N° MFRM11002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 10 mm, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13108997
N° MFRM11002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    10 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du support
    10 mm

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854014430
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    843854014430

Aperçu

Description du fabricant
M11002 1/4 SQ DR 10MM IMPACT MAG
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif