Motion
33003
Douille à chocs - Douille de 30 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Long type, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109463
N° MFR33003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 30 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Long type, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109463
N° MFR33003

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille du support
    30 mm

Details

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854019688
  • Matériel
    Acier 4140
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Long
  • CUP_NON
    843854019688

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À CHOCS DE 33003 1/2 DR 30MM PI2 DE LONG
  • Fabriqué en alliage d’acier de haute qualité.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté