Motion
ADAPTATEUR HEXAGONAL 1200ADP38 3/8 X 1/4 X BROCHE 8"

Vega Industries
1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x goupille de 8 po
N° D’ARTICLE MI13109619
N° MFR1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x goupille de 8 po
N° D’ARTICLE MI13109619
N° MFR1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HEXAGONAL 1200ADP38 3/8 X 1/4 X BROCHE 8"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
  • Le type de verrouillage par broche offre une sécurité supplémentaire.