Motion
145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4 PO

Vega Industries
145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4"

Casse-écrous Mag 3/8 x 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI13110002
N° MFR145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4"

Casse-écrous Mag 3/8 x 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI13110002
N° MFR145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854002611
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Configuration de l’embout
    Hexagonales femelles

Aperçu

Description du fabricant
145MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 1-3/4 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Aimant industriel haute résistance.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.