Motion
332TS416
Mèche électrique TORQ-SET 1/4 x 1-1/4 po - Tige hexagonale 7/16
N° D’ARTICLE MI13110778
N° MFR332TS416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche électrique TORQ-SET 1/4 x 1-1/4 po - Tige hexagonale 7/16
N° D’ARTICLE MI13110778
N° MFR332TS416

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    1/4"
  • Taille de l’entraînement
    7/16 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORQ-RÉGLAGE
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854007890
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
332TS416 TORQ-SET 1/4 BIT X 1-1/4 po,
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.