Motion
61520
Lampe de travail multifonction rechargeable BearTrap
N° D’ARTICLE MI13111566
N° MFR61520
Prix246.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail multifonction rechargeable BearTrap
N° D’ARTICLE MI13111566
N° MFR61520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix246.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.1875 lb

Détails

  • Certification
    Conforme aux normes CEC
  • Couleur
    Rouge
  • ECCN
    EAR99
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Sortie lumineuse
    Inondation : 2000 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    080926-61520-5

Aperçu

Description du fabricant
61520 DÉCLENCHEMENT DE ROULEMENT 120V CA, ROUGE
  • Lumière blanche froide avec modes d’éclairage local et d’inondation : L’inondation remplit votre espace de travail avec une lumière vive et uniformément dispersée : Haute : 2,000 lumens; 69m lumens; Fonctionne 2.5 heures; Moyenne : 1,000 lumens; 52m lumens; Fonctionne 5 heures; Faible : 575 lumens; 38m lumens; Fonctionne 8.75 heures;
  • Lampe fournit un faisceau concentré : élevé : 1,000 lumens; 174m lumens; fonctionne 4.5 heures Moyen : 450 lumens; 120m lumens; fonctionne 8.75 heures Faible : 325 lumens; 100m lumens; fonctionne 12.5 heures
  • Applications mains libres : se fixe pratiquement n’importe où,
  • Base magnétique, crochet de suspension, se tient seul
  • IPX4 résistant à l’eau; 1m testé contre les chocs
  • Se recharge en 5.5 heures et continue de se recharger lorsqu’il est branché et utilisé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif