Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs MILWAUKEE® M18 FUEL™ s’avère efficace pour nettoyer plus rapidement les débris courants sur le chantier lorsqu’elle est fixée à un réservoir d’aspiration pour liquides/secs Milwaukee. Le moteur sans balai POWERSTATE et les composants optimisés surpassent les aspirateurs humides/secs à haute puissance de 3.5 HP, offrant plus de puissance de nettoyage que les aspirateurs avec fil. Cette tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs de M18 FUEL™ Elle offre 87 pi3/min et 60 po d’aspiration pour nettoyer plus de débris sur le chantier que les aspirateurs pour liquides/secs de 3.5 HP de pointe en même temps. Faisant partie du système d’outils M18™ , il est alimenté par des blocs-batteries M18™ REDLITHIUM™ MAX POWER MODE delivers up to 31 minutes of continuous cleaning time and up to 1,000 ft² of debris cleanup per charge on an M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Pack. Le MODE MAX RUN-TIME offre jusqu’à 47 minutes de nettoyage continu et jusqu’à 1,300 pi2 de nettoyage des débris par charge sur un bloc-batterie HD12.0 . La tête d’aspiration motorisée fait partie du système d’aspiration humide/sec le plus polyvalent avec têtes de moteur, réservoirs et chariots interchangeables pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables avec la pédale d’accès facile. Cette tête de moteur peut être placée sur les réservoirs d’aspiration humide/sec Milwaukee de 6, 9 ou 12 gallons (0912-20, 0922-20, 0932-20).
- Numéro CUP du fabricant045242542888
- CUP_NON045242542888
Aperçu
- La tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs M18 FUEL™ ’inscrit dans le système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent. Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
- Se fixe aux réservoirs sous vide humide/sec MILWAUKEE® 6, 9 et 12 gallons (0912, 0922, 0932)
- (4) points de verrouillage sur la tête du moteur pour ranger et fixer le sac de rangement de l’outil d’aspiration (49-90-2019)
- Le moteur sans balais POWERSTATE et les composants optimisés surpassent les aspirateurs humides/secs à haute puissance de 3.5 HP, offrant plus de puissance de nettoyage que les aspirateurs à fil
- Le MODE PUISSANCE MAXIMALE offre jusqu’à 31 minutes de temps de nettoyage continu et jusqu’à 1,000 ft2 de nettoyage de débris par charge sur un bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0
- LE MODE MAX RUN-TIME offre jusqu’à 47 minutes de nettoyage continu et jusqu’à 1,300 ft2 nettoyages de débris par charge sur un bloc-batterie de HD12.0
- 87 pi3/min
- 60 po d’aspiration
- Comprend (1) tête de moteur d'aspiration pour déchets humides/secs M18 FUEL™
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee