Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe chariot d’aspirateur humide/sec MILWAUKEE® permet le transport le plus facile d’un aspirateur sur le chantier. Il contient quatre roulettes indépendantes pivotantes et verrouillables renforcées qui offrent une durabilité améliorée et une mobilité inégalée sur le chantier. L’arrière du chariot comporte quatre espaces de rangement différents pour les accessoires d’aspirateur. Ces espaces de rangement pour accessoires d’aspirateur conviennent aux accessoires 1-7/8” et 2-1/2” Milwaukee et aux accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP. La pédale à l’avant du chariot permet un retrait facile du réservoir et de l’aspirateur, ce qui permet d’économiser du temps et des tracas lors de la vidange du réservoir. Le chariot d’aspiration pour liquides/secs fait partie du système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent avec des têtes de moteur, des réservoirs et des chariots interchangeables pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables avec une pédale d’accès facile. Le chariot d'aspiration pour liquides/secs est compatible avec les réservoirs d'aspiration pour liquides/secs Milwaukee 6, 9 et 12 gallons (0912-20, 0922-20, 0932-20).
- Numéro CUP du fabricant045242543090
- CUP_NON045242543090
Aperçu
- Le chariot d’aspiration pour liquides/secs fait partie du système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent. Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
- Contient (4) roulettes renforcées pivotantes et verrouillables indépendantes pour une durabilité accrue
- Roulettes de 3 po
- Comprend (4) différents espaces de rangement pour les accessoires d’aspirateur
- Le rangement d’accessoires convient aux accessoires MILWAUKEE® 1-7/8” et 2-1/2” et aux accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP.
- La pédale avant du chariot permet de retirer facilement le réservoir et l’aspirateur
- Comprend (1) chariot d’aspiration pour déchets humides/secs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee