Motion
49-90-2030

MILWAUKEE TOOL
49-90-2030

Outil à peigne flexible à longue portée AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115535
N° MFR49-90-2030
Prix28.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2030

Outil à peigne flexible à longue portée AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115535
N° MFR49-90-2030

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.9290 po
  • Longueur
    2.5200 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse pneumatique
  • Détails supplémentaires
    L’outil à peigne flexible à longue portée AIR-TIP de MILWAUKEE pénètre dans les endroits difficiles d’accès grâce à sa tige en caoutchouc flexible. L’arbre en caoutchouc flexible peut se plier le long de l’outil plat pour atteindre des situations de nettoyage difficiles et difficiles. Le long outil plat a un arbre flexible de plus de 16 pouces de longueur, ce qui rend le nettoyage dans les endroits restreints plus accessible. L’outil à croûte longue portée AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs humides/secs avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610341
  • Matériel
    Plastique/caoutchouc
  • CUP_NON
    0045242610341

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2030 CREVASSE FLEXIBLE À LONGUE PORTÉE T
  • La tige flexible de l’outil peut se plier pour atteindre les zones difficiles
  • Caoutchouc durable et flexible
  • Longueur totale de 16 po
  • Profil d’outil à crevasse étroite
  • Comprend (1) outil flexible à peigne longue portée AIR-TIP