Spécifications
Details
- Détails supplémentairesLe tuyau extensible MILWAUKEE® 1-7/8” x 32” à 102” offre 102” de portée étendue lorsqu’il est utilisé et s’affaisse à 32” pour un rangement compact. Le matériau antistatique du tuyau aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique lors du nettoyage des particules fines. Le mécanisme pivotant haute performance et le matériau du tuyau créent plus de flexibilité et de facilité d’utilisation pendant le nettoyage, empêchant le tuyau d’aspiration en expansion de se coincer ou de se tordre pendant les déplacements. Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore la circulation de l’air et la performance lors de l’utilisation. Le tuyau extensible Milwaukee 1-7/8” 32” à 102” comprend un anneau de couleur grise pour une identification rapide de son diamètre de 1-7/8” .
- Numéro CUP du fabricant045242542994
- CUP_NON045242542994
Aperçu
- Mécanisme pivotant haute performance
- Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore le débit d’air et la performance lors de l’utilisation
- Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
- La conception à quart de tour verrouille le tuyau en place pendant qu’il est sous vide humide/sec
- 102" extended length
- Longueur affaissée de 32 po
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog