Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé en tant que gant 360° respirant résistant aux coupures MaxiCut® Ultra. Il combine des niveaux élevés de protection contre les coupures avec confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
- MarqueATG
- CouleurNoir
- Type de poignetÉlastique
- DescriptionGants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
- Motif de priseMicromousse
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant616314406201
Aperçu
- Fibres innovantes - ATG® s’approvisionne en ingrédients de base pour développer ses propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
- 360° respirabilité - le revêtement breveté en nitrile MicroFoam offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
- Renforcement – Entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible
- Pénétration uniforme de la doublure – à partir du nitrile, laissant seulement la doublure douce contre la peau
- Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation