Motion
SDAL-BLU-38ST-KD6

BRADY
SDAL-BLU-38ST-KD6

Padlock Alu 1.5 en acier Shkl BL KD 6/PQT - Paquet de 6 chac.
N° D’ARTICLE MI13139066
N° MFRSDAL-BLU-38ST-KD6
Prix90.68 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SDAL-BLU-38ST-KD6

Padlock Alu 1.5 en acier Shkl BL KD 6/PQT - Paquet de 6 chac.
N° D’ARTICLE MI13139066
N° MFRSDAL-BLU-38ST-KD6
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
Prix90.68 $/paquet

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    888434587362

Aperçu

Description du fabricant
SDAL-BLU-38ST-KD6 CADENAS ALU 1.5 PO STE
  • Les cadenas répondent aux exigences de l’OSHA pour être durables, substantiels, normalisés, identifiables et exclusivement pour la sécurité
  • Les clés et les corps de cadenas de couleur assortie aident les travailleurs à trouver rapidement la bonne clé pour le bon verrou
  • Construit à l’aide de graisse approuvée par la FDA pour une utilisation sécuritaire et conforme dans les installations alimentaires et de boissons
  • La conception d’isolation d’énergie empêche la conductivité électrique de la manille à la clé pour une protection accrue
  • Le cylindre de retenue des clés empêche le retrait des clés en position déverrouillée, minimisant ainsi les clés perdues et le risque d’accès non autorisé
  • Codes clés gravés sur le corps de la clé et du verrou pour simplifier la tenue des dossiers et la traçabilité
  • Les cadenas en aluminium avec manilles en acier sont résistants à la corrosion et idéaux pour les applications générales de verrouillage où une durabilité accrue ou une résistance aux altérations sont nécessaires
  • Vous voulez utiliser un code clé spécifique et commander une quantité unique de cadenas? Découvrez les cadenas de verrouillage Velocity Plus