Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-7/8 x 5-3/4 po;5-1/8 x 6-1/4
- Plaque de montage Taille6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge10000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la roueCouche transparente
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueRainure en V