Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon5-1/8 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-7/8 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale12.5000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge5000 lb
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePoly gris sur centre noir
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueDuraGlide-AGV