Motion
R-WH-4SPB-FB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI13141789
N° MFRR-WH-4SPB-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI13141789
N° MFRR-WH-4SPB-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly bleu sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Ergo-Glide

Aperçu

Description du fabricant
R-WH-4SPB-FB ROULETTES RIGIDES WH 4X2 SOFT-PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif