Motion
S-CHS-63SB
Matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI13142689
N° MFRS-CHS-63SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI13142689
N° MFRS-CHS-63SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3200 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Balle scellée de précision SS
  • Couleur de la roue
    Acier inoxydable
  • Matériau de la roue
    Acier inoxydable
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
S-CHS-63SB CHS ROULETTE PIVOTANTE 6X3 TEINTURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif