Motion
S-EHD2-12EGB-4SL-2FB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD2-12EGB-4SL-2FB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 6800 lb
N° D’ARTICLE MI13142797
N° MFRS-EHD2-12EGB-4SL-2FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD2-12EGB-4SL-2FB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 6800 lb
N° D’ARTICLE MI13142797
N° MFRS-EHD2-12EGB-4SL-2FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    14.5000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    6800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly bleu sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Ergo-Glide XT

Aperçu

Description du fabricant
S-EHD2-12EGB-4SL-2FB RACCORD TOURNANT EHD2 12X3 ER