Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale10.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge7000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueGris anthracite
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylast