Motion
S-EHD-63NYB-4SL-FB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD-63NYB-4SL-FB

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI13142918
N° MFRS-EHD-63NYB-4SL-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD-63NYB-4SL-FB

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI13142918
N° MFRS-EHD-63NYB-4SL-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Gris anthracite
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
S-EHD-63NYB-4SL-FB ROULETTES PIVOTANTES EHD 6 X

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif