Motion
S-WH-4MB-FB
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI13144526
N° MFRS-WH-4MB-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI13144526
N° MFRS-WH-4MB-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Rouge cramoisi
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-WH-4MB-FB AVEC MÉTAL 4X2 -B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon