Motion
UT014-005-0-RM142-84

BOSTON GEAR
UT014-005-0-RM142-84

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164799
N° MFRUT014-005-0-RM142-84
Prix13,015.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT014-005-0-RM142-84

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164799
N° MFRUT014-005-0-RM142-84
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
Prix13,015.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    14.06 kg, 31.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114325-C089
  • Numéro CUP du fabricant
    191191205722
  • Réduction
    05:1
  • CUP_NON
    191191205722

Aperçu

Description du fabricant
UT014-005-0-RM142-84 UT014-005-0-RM142-8