Motion
UTR075-001-0-RM075-39

BOSTON GEAR
UTR075-001-0-RM075-39

01:1 Réduction, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164806
N° MFRUTR075-001-0-RM075-39
Prix10,618.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-001-0-RM075-39

01:1 Réduction, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164806
N° MFRUTR075-001-0-RM075-39
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
Prix10,618.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    1:1
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    4.5359 kg, 10.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314228-D505
  • Numéro CUP du fabricant
    191191209812
  • Réduction
    01:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191209812

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-001-0-RM075-39 UTR075-001-0-RM075

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif