Motion
UTR075-005-0-RM075-124

BOSTON GEAR
UTR075-005-0-RM075-124

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164836
N° MFRUTR075-005-0-RM075-124
Prix10,618.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-005-0-RM075-124

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164836
N° MFRUTR075-005-0-RM075-124
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
Prix10,618.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    4.5359 kg, 10.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314248-G431
  • Numéro CUP du fabricant
    191191250388
  • Réduction
    05:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191250388

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-005-0-RM075-124 UTR075-005-0-RM07

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif