Motion
UTR075-010-0-RM075-39

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-39

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164877
N° MFRUTR075-010-0-RM075-39
Prix12,745.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-39

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164877
N° MFRUTR075-010-0-RM075-39
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
Prix12,745.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    5.0349 kg, 11.10 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314258-H186
  • Numéro CUP du fabricant
    191191304395
  • Réduction
    10:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191304395

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-010-0-RM075-39 UTR075-010-0-RM075

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif