Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier075
- Distance centrale0.7500 po, 19.05 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Rapport nominal25:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po, 19.05 mm
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio25:1
- Poids2.49 kg, 5.5 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant42-114348-B859
- Numéro CUP du fabricant191191304401
- Réduction25:1
- CUP_NON191191304401