Motion
UTR010-035-0-RM100-345

BOSTON GEAR
UTR010-035-0-RM100-345

35:1 Réduction, 35:1 rapport, taille d'entrée 100 mm
N° D’ARTICLE MI13164882
N° MFRUTR010-035-0-RM100-345
Prix17,732.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR010-035-0-RM100-345

35:1 Réduction, 35:1 rapport, taille d'entrée 100 mm
N° D’ARTICLE MI13164882
N° MFRUTR010-035-0-RM100-345
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
Prix17,732.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    010
  • Taille d’entrée
    100 mm
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1
  • Poids
    11.8841 kg, 26.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Style d’entrée
    RM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314304-E935
  • Numéro CUP du fabricant
    191191316909
  • Réduction
    35:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191316909

Aperçu

Description du fabricant
UTR010-035-0-RM100-345 UTR010-035-0-RM10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif