Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 po
- Hauteur40 po
- Diamètre/largeur du poteau2.4 po
Details
- Matériau de basefonte avec couvercle en acier inoxydable
- Forme de baserond
- Type de basesolide
- Tige de chaîne ou de cordeCeinture rétractable
- CouleurJaune/Noir
- Pays d’origineChine
- Pour usage extérieurOui
- Code d’harmonisation9403896020
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Norme de mesurePouces
- Afficher le matérielAluminium
- Forme du poteauRonde
- Types de produitsBarrière piétonne rétractable avec ceinture
Aperçu
Description du fabricant
AL6103B QLINE BARRIÈRE NOIR POTEAU YLW/BLC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité