Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.25 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique4631 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierReprise
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantPAR.UCNT207-20B-A
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- RelubrifiableNon
- Type de jointBuna-N
- Type de scellementJoint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
- Capacité de charge statique2743 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- Unité de roulement à billes de reprise FaBXTREME sans entretien
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage