Motion
UKFC207

TIMKEN
UKFC207

UKFC207
N° D’ARTICLE MI13187864
N° MFRUKFC207
Prix312.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UKFC207

UKFC207
N° D’ARTICLE MI13187864
N° MFRUKFC207
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
Prix312.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3310 po; 110 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.3150 po; 135 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UK207
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UKFC207 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon