Motion
232/560 CAK/C3W33

SKF
232/560 CAK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 365 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192012
N° MFR232/560 CAK/C3W33
Prix351,776.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
232/560 CAK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 365 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192012
N° MFR232/560 CAK/C3W33
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
Prix351,776.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    365 mm
  • Poids
    2888.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
232/560 CAK/C3W33 SPHER RLR +420MM LSB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon