Motion
23220 CC/W33VQ077

SKF
23220 CC/W33VQ077

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13192013
N° MFR23220 CC/W33VQ077
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23220 CC/W33VQ077

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13192013
N° MFR23220 CC/W33VQ077
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23220 CC/W33VQ077 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon