Motion
23220-2RS5/C4GEM9

SKF
23220-2RS5/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI13192015
N° MFR23220-2RS5/C4GEM9
Prix2,330.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23220-2RS5/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI13192015
N° MFR23220-2RS5/C4GEM9
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
Prix2,330.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Poids
    14.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 23220-2RS5/C4GEM9 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif